Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Einbautopf D260 Sole, Edelstahl geschweißt

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Einbautopf D260 Sole, Edelstahl geschweißt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71294

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für HV-Leuchten - Nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017777964

Sonepar Artikelnummer

121153167

Hersteller Artikelnummer

71294

Hersteller Typ

71294

Hersteller Artikel Nr.:

71294

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für HV-Leuchten:

Nein

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.650 kg

BEGA Einbaugehäuse 71294 für Sole-Schwimmbecken. Für die Montage von BEGA Schwimmbadleuchten in Edelstahlbecken. Das Einbaugehäuse wird dabei in die Beckenwand eingeschweißt. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4529, elektropoliert. Abmessungen: Ø 260 x 80 mm.