BEGA - Einputzrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13528
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Edelstahl
Länge - 37 mm
Breite - 252 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017284431
Sonepar Artikelnummer
121023514
Hersteller Artikelnummer
13528
Hersteller Typ
13528
Hersteller Artikel Nr.:
13528
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Edelstahl
Länge:
37 mm
Breite:
252 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
252 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


