BEGA - Einputzrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13605
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Edelstahl
Länge - 12 mm
Breite - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017673723
Sonepar Artikelnummer
121023569
Hersteller Artikelnummer
13605
Hersteller Typ
13605
Hersteller Artikel Nr.:
13605
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Breite:
305 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
305 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg


