BEGA - Einschaltstrombegrenzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71039
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017266581
Sonepar Artikelnummer
120526052
Hersteller Artikelnummer
71039
Hersteller Typ
71039
Hersteller Artikel Nr.:
71039
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.150 kg
BEGA 71039 Einschaltstrombegrenzer für Hutschienenmontage. Begrenzt den Einschaltstrom von elektronischen Vorschaltgeräten und LED-Treibern auf einen für den Leitungsschutz verträglichen Wert von 33,9 A für 300 ms. Abmessungen: 37 x 110 x 62 mm.


