BEGA - Elektronisches Lastrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71320
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017834339
Sonepar Artikelnummer
121153177
Hersteller Artikelnummer
71320
Hersteller Typ
71320
Hersteller Artikel Nr.:
71320
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.050 kg
BEGA Elektronisches Lastrelais 71320 mit Schließerkontakt für das funken- und prellfreie Schalten von einpoligen Dauerlasten bis 1 kW. Durch gezieltes Schalten im Spannungs-Nulldurchgang werden Einschaltströme verringert und nachgeschaltete Bauteile geschont. Gehäuse aus flammengeschütztem Kunststoff (Polycarbonat). Abmessungen: 18 x 90 x 61 mm.


