BEGA - Erdspieß, entspricht 204

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70204
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017037075
Sonepar Artikelnummer
120516579
Hersteller Artikelnummer
70204
Hersteller Typ
70204
Hersteller Artikel Nr.:
70204
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
390 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.750 kg


