BEGA - Erdstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71135
Länge - 295 mm
Breite - 295 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017318952
Sonepar Artikelnummer
121023665
Hersteller Artikelnummer
71135
Hersteller Typ
71135
Hersteller Artikel Nr.:
71135
Länge:
295 mm
Breite:
295 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1700 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
24.000 kg
BEGA Erdstück 71135, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. Erdstücklänge 1700 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm.


