BEGA - Erdstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71137
Länge - 210 mm
Breite - 210 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017318976
Sonepar Artikelnummer
121023667
Hersteller Artikelnummer
71137
Hersteller Typ
71137
Hersteller Artikel Nr.:
71137
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
13.200 kg
BEGA Erdstück 71137, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. Erdstücklänge 1300 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm.


