BEGA - Erdstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71138
Länge - 390 mm
Breite - 390 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017318983
Sonepar Artikelnummer
121023668
Hersteller Artikelnummer
71138
Hersteller Typ
71138
Hersteller Artikel Nr.:
71138
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
34.600 kg
BEGA Erdstück 71138, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Erdstücklänge 1300 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm.


