BEGA - Erdstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71139
Länge - 400 mm
Breite - 180 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017318990
Sonepar Artikelnummer
121023669
Hersteller Artikelnummer
71139
Hersteller Typ
71139
Hersteller Artikel Nr.:
71139
Länge:
400 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1700 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
21.500 kg
BEGA Erdstück 71139, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. Erdstücklänge 1700 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm.


