BEGA - Erdstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71192
Länge - 40 mm
Breite - 100 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017330930
Sonepar Artikelnummer
121023713
Hersteller Artikelnummer
71192
Hersteller Typ
71192
Hersteller Artikel Nr.:
71192
Länge:
40 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
7.000 kg
BEGA Erdstück 71192, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Erdstücklänge 1400 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 100 x 30 mm.


