BEGA - Erdstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71219
Länge - 410 mm
Breite - 410 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017677318
Sonepar Artikelnummer
121023726
Hersteller Artikelnummer
71219
Hersteller Typ
71219
Hersteller Artikel Nr.:
71219
Länge:
410 mm
Breite:
410 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
31.000 kg
BEGA Erdstück 71219, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 1000 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M16 x 50 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 100 x 50 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.


