BEGA - Erdstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71242
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017680011
Sonepar Artikelnummer
121023747
Hersteller Artikelnummer
71242
Hersteller Typ
71242
Hersteller Artikel Nr.:
71242
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
720 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
12.700 kg
BEGA Erdstück 71242, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. Erdstücklänge 1050 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm.


