BEGA - Erdstück, entspricht 894

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70894
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 95 mm
Breite - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017029469
Sonepar Artikelnummer
120516840
Hersteller Artikelnummer
70894
Hersteller Typ
70894
Hersteller Artikel Nr.:
70894
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.600 kg


