BEGA - Erdstück, entspricht 895

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70895
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 135 mm
Breite - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017029544
Sonepar Artikelnummer
120384755
Hersteller Artikelnummer
70895
Hersteller Typ
70895
Hersteller Artikel Nr.:
70895
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
135 mm
Breite:
135 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.500 kg


