BEGA - Erdstück, entspricht 896

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70896
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 165 mm
Breite - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017029551
Sonepar Artikelnummer
120384756
Hersteller Artikelnummer
70896
Hersteller Typ
70896
Hersteller Artikel Nr.:
70896
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
4.500 kg


