BEGA - Erdstück, entspricht 897

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70897
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 235 mm
Breite - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017029599
Sonepar Artikelnummer
120516841
Hersteller Artikelnummer
70897
Hersteller Typ
70897
Hersteller Artikel Nr.:
70897
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
235 mm
Breite:
235 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
8.500 kg


