BEGA - Erdstück, entspricht 898

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70898
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 310 mm
Breite - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017029605
Sonepar Artikelnummer
120516842
Hersteller Artikelnummer
70898
Hersteller Typ
70898
Hersteller Artikel Nr.:
70898
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
310 mm
Breite:
310 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
800 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
18.500 kg


