BEGA - Erdstück, entspricht 899

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70899
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 335 mm
Breite - 335 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017029681
Sonepar Artikelnummer
120516843
Hersteller Artikelnummer
70899
Hersteller Typ
70899
Hersteller Artikel Nr.:
70899
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
335 mm
Breite:
335 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
800 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
20.000 kg


