Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Erdstück, Fahrradständer

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Erdstück, Fahrradständer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71351

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Transparent - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017888691

Sonepar Artikelnummer

121312454

Hersteller Artikelnummer

71351

Hersteller Typ

71351

Hersteller Artikel Nr.:

71351

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

BEGA Erdstück 71351, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 510 mm. 2 Gewindeeinsätze mit BefestigungsSchrauben M10 x 30 aus Edelstahl. Werkstoff-Nr.: 1.4301. Für die Befestigung des BEGA Fahrradständers 95 044 im Boden.