BEGA - Erdstück, Fahrradständer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71364
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017915229
Sonepar Artikelnummer
121312455
Hersteller Artikelnummer
71364
Hersteller Typ
71364
Hersteller Artikel Nr.:
71364
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
510 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098


