BEGA - Erdstück Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71140
Farbe - anthrazit
Länge - 60 mm
Breite - 150 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017319003
Sonepar Artikelnummer
121023670
Hersteller Artikelnummer
71140
Hersteller Typ
71140
Hersteller Artikel Nr.:
71140
Farbe:
anthrazit
Länge:
60 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1310 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
15.000 kg
BEGA Erdstück 71140, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. Erdstücklänge 1310 mm. 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen 150 x 50 mm. Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm.


