BEGA - Erdstück, zu Rechteckpollerrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71890
Farbe - Edelstahl
Länge - 80 mm
Breite - 250 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017262743
Sonepar Artikelnummer
120526099
Hersteller Artikelnummer
71890
Hersteller Typ
71890
Hersteller Artikel Nr.:
71890
Farbe:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.250 kg
BEGA Erdstück 71890, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 400 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M8 x 25 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 70 x 30 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.


