BEGA - Ergänzungsteil Smart Rotary Dimmer, für den Innen- & Außenbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71148
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 70 mm
Höhe/Tiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017319959
Sonepar Artikelnummer
121023676
Hersteller Artikelnummer
71148
Hersteller Typ
71148
Hersteller Artikel Nr.:
71148
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Länge:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.050 kg
BEGA Smart Rotary Dimmer 71148. Funk-Drehdimmer mit integrierter Antenne zum Schalten, Dimmen und Regulieren der Lichtfarbe von Leuchten. Für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. Kompatibel mit den Schalterprogrammen der gängigen Hersteller. Konfiguration in der App BEGA Smart. Zigbee 3.0 zertifiziert. Konfiguration via App BEGA Smart. Mit integrierter Antenne. Funkfrequenz 2,4 GHz, 10 dBm (Zigbee + Bluetooth). Reichweite bis zu 30 m. Standby-Leistung: P0 = 0,2 W. Leistung: P = maximal 2,5 W. Anschlussklemmen 0,5-1,5 qmm. Versorgungsspannung: 220-240 V AC/DC 0/50-60 Hz. Betriebstemperatur: -20°C bis 65°C. RoHS compliant WEEE 2012/19/EU.


