BEGA - Fernsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10526
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 75 mm
Höhe/Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017249157
Sonepar Artikelnummer
120521620
Hersteller Artikelnummer
10526
Hersteller Typ
10526
Hersteller Artikel Nr.:
10526
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Länge:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.080 kg
BEGA Remote Control ONE 10526 mit Wandhalterung. Die Fernsteuerung bietet eine komfortable Bedienung des smarten LED-Lichtsystems BEGA Smart. Sie verfügt über zehn frei programmierbare Tasten, denen eine einzelne Leuchte, Leuchtengruppe, Szene oder Lichtfarbe zugeordnet werden kann. In Verbindung mit dem Smart DALI-Controller (BEGA Ergänzungsteil) können auch DALI-Leuchten und Zigbee-Leuchtmittel gesteuert werden. Die Konfiguration erfolgt per Smartphone oder Tablet über die App BEGA Smart.


