BEGA - Fernsteuerung PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13569
Unidirektional - Ja
Höhe - 23 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017294768
Sonepar Artikelnummer
121023536
Hersteller Artikelnummer
13569
Hersteller Typ
13569
Hersteller Artikel Nr.:
13569
Unidirektional:
Ja
Höhe:
23 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.080 kg
BEGA Remote Control PRO 13569. Die Fernsteuerung bietet eine Menüsteuerung per Display und Touchring. Zwei frei programmierbare Favoritentasten ermöglichen darüber hinau den Schnellzugriff auf beliebte Szenen. Gehäuse aus mattschwarz eloxiertem Aluminiumguss. Inklusive magnetischer Wandhalterung. Front aus bruch- und kratzfestem Gorilla Glas. Zigbee 3.0. Funkreichweite im freien Feld 30 m. Konfiguration via App BEGA Smart.


