BEGA - Fünffach-Verteiler, BEGA UniLink® Play

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71325
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 136 mm
Höhe/Tiefe - 129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017843591
Sonepar Artikelnummer
121153182
Hersteller Artikelnummer
71325
Hersteller Typ
71325
Hersteller Artikel Nr.:
71325
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
136 mm
Höhe/Tiefe:
129 mm
Länge:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.350 kg
BEGA Verteiler 71325 mit 5 Anschlussbuchsen zum Anschluss von BEGA UniLink Play Leuchten, Verlängerungsleitungen oder zusätzlichen Verteilern. Gehäuse aus Polycarbonat, Farbe schwarz. Gehäuse innen vergossen. 1 Eingangssteckverbindung, 5 Ausgangssteckverbindungen. Ein- und Ausgänge mit schraubbaren Verschlussabdeckungen. Schutzart IP 67, Schutzklasse III. Abmessungen: 136 x 129 x 30 mm.


