BEGA - G½-Befestiger mit Anschlussadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71227
Farbe - Edelstahl
Länge - 25 mm
Breite - 40 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017678841
Sonepar Artikelnummer
121023733
Hersteller Artikelnummer
71227
Hersteller Typ
71227
Hersteller Artikel Nr.:
71227
Farbe:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg
BEGA G½ Befestiger mit Anschlussadapter 71227. Für die ortsfeste Montage von Scheinwerfern mit Anschlussadapter an bauseitigen Konstruktionen mit Anschlussgewinde G½. Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301. Anschlussgewinde G½ · ISO 228. Gewindelänge 9 mm.


