Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Gartenleuchte, 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Gartenleuchte, 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24376K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 200000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017282666

Sonepar Artikelnummer

120522911

Hersteller Artikelnummer

24376K3

Hersteller Typ

24376K3

Hersteller Artikel Nr.:

24376K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

200000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Systemleistung:

11.7 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

302 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

48 V

Nennstrom:

0.6 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

9.6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1623 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

120 mm

Länge:

120 mm

Durchmesser:

120 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.100 kg

BEGA Plug & Play LED Kugelleuchten 24376K3, ortsveränderlich, bestehend aus 3 Leuchten mit Erdspieß, für den Einsatz im privaten Bereich. Freistrahlendes Licht. LED, 12 W Gesamt-Leuchten-Anschlussleistung, Gesamt-Leuchten-Lichtstrom 1548 lm, Halbstreuwinkel , Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchtengehäuse mit Erdspieß besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff Polyamid. Farbe Grafit. Kunststoffkugel weiß. Leuchtendurchmesser 120 mm, Höhe 160 mm.