Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Gartenleuchte 3000 K zus. kostl. 1 x BEGA 13594

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Gartenleuchte  3000 K zus. kostl. 1 x BEGA 13594

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84071K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kupfer

  • Gehäusefarbe - Kupfer

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017684491

Sonepar Artikelnummer

121019197

Hersteller Artikelnummer

84071K3

Hersteller Typ

84071K3

Hersteller Artikel Nr.:

84071K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kupfer

Gehäusefarbe:

Kupfer

Schutzart (IP):

IP44

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

950 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E14

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

207 lm

Breite:

220 mm

Länge:

220 mm

Durchmesser:

130 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

5.550 kg

BEGA Gartenleuchte 84071K3. Abgeschirmtes Licht. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 40 W, Sockel E 14. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13 594, 2,5 W, 470 lm, Farbtemperatur 3000 K. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Opalglas mit Gewinde. Mit Montagebügel, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Standrohr-Durchmesser 130 mm, Leuchtenkopf-Durchmesser 220 mm. Höhe über Flur 950 mm.