Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Gartenleuchte BEGA UniLink Grafit · 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Gartenleuchte BEGA UniLink  Grafit · 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84829K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017680271

Sonepar Artikelnummer

121020452

Hersteller Artikelnummer

84829K3

Hersteller Typ

84829K3

Hersteller Artikel Nr.:

84829K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

615 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

0.1 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

12 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1383 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

630 mm

Länge:

630 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

8.250 kg

BEGA UniLink Gartenleuchte 84829K3, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 150 W, Sockel E 27. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13 590, 12 W, 1400 lm, Farbtemperatur 3000 K. Schutzart IP 65. Bodenplatte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Kunststoffkugel weiß. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm und Steckverbindung. Abmessungen Ø 630 x 615 mm.