Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Gartenleuchte BEGA UniLink Grafit · 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Gartenleuchte BEGA UniLink  Grafit · 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84919K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 200000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017745413

Sonepar Artikelnummer

121020554

Hersteller Artikelnummer

84919K3

Hersteller Typ

84919K3

Hersteller Artikel Nr.:

84919K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

200000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Max. Systemleistung:

2.6 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

535 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

0.03 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

1.9 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

236 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

70 mm

Länge:

70 mm

Durchmesser:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.250 kg

BEGA UniLink Gartenleuchte 84919K3, ortsveränderlich, für den Einsatz im privaten Bereich. Freistrahlendes Licht. LED, 2,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 236 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Gehäuse und Erdspieß aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm und Steckverbindung. Leuchtendurchmesser 70 mm, Höhe 340 mm.