Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Gartenscheinwerfer Grafit · 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Gartenscheinwerfer  Grafit · 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84835K3

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Max. Systemleistung - 8 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017680073

Sonepar Artikelnummer

121020461

Hersteller Artikelnummer

84835K3

Hersteller Typ

84835K3

Hersteller Artikel Nr.:

84835K3

Verstellbarkeit:

drehbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

anthrazit

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

Nein

Nennstrom:

0.06 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Lampenleistung:

8 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

515 lm

Länge:

205 mm

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

215 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

1.400 kg

BEGA UniLink Gartenscheinwerfer 84835K3, ortsveränderlich. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 40 W, Sockel E 27. inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13 588, 6,5 W, 1055 lm, Farbtemperatur 3000 K. Leuchte und Erdspieß aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Schutzklasse I. Schutzart IP 65. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm und Steckverbindung. Brennlageneinstellung und Lampenwechsel werkzeuglos. Abmessungen: 150 x 230 x 200 mm.