BEGA - Gartensteckdose Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13577
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 352 mm
Säulenbreite - 75 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017320139
Sonepar Artikelnummer
121023541
Hersteller Artikelnummer
13577
Hersteller Typ
13577
Hersteller Artikel Nr.:
13577
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
352 mm
Säulenbreite:
75 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
125 mm
Ortsveränderlich:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.400 kg


