BEGA - Gerätekasten mit BugSaver Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71304
Schutzart (IP) - IP65
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Breite - 58 mm
Höhe - 252 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017794046
Sonepar Artikelnummer
121023784
Hersteller Artikelnummer
71304
Hersteller Typ
71304
Hersteller Artikel Nr.:
71304
Schutzart (IP):
IP65
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Breite:
58 mm
Höhe:
252 mm
Tiefe:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.350 kg


