BEGA - Gerätekasten mit DALI-Leistungsreduzierer, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71145
Schutzart (IP) - IP65
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Breite - 58 mm
Höhe - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017318648
Sonepar Artikelnummer
121023674
Hersteller Artikelnummer
71145
Hersteller Typ
71145
Hersteller Artikel Nr.:
71145
Schutzart (IP):
IP65
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Breite:
58 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
43 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.350 kg


