Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Hochleistungsscheinwerfer für den Innen- & Außenbereich 4000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Hochleistungsscheinwerfer für den Innen- & Außenbereich 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84664K4

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017343220

Sonepar Artikelnummer

121020181

Hersteller Artikelnummer

84664K4

Hersteller Typ

84664K4

Hersteller Artikel Nr.:

84664K4

Verstellbarkeit:

drehbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220 .. 240 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

130000 h

Max. Systemleistung:

138.5 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 .. 40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

129.6 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14285 lm

Länge:

175 mm

Breite:

380 mm

Höhe/Tiefe:

410 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

11.100 kg

BEGA Leistungsscheinwerfer 84664K4. Symmetrisch engbündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 138,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 14285 lm, Halbstreuwinkel 8°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver LED-Netzteil, DALI-steuerbar oder dimmbar 1-10 V, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. BEGA Hybrid Optics : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Eine Leitungsverschraubung für Netzanschlussleitung von ø 7,5 - 15 mm. Befestigungsbügel aus Edelstahl mit einer zentralen Bohrung Ø 22 mm und zwei Bohrungen Ø 9 mm, im Abstand von 80 mm und zwei Bohrungen Ø 11,5 mm, im Abstand von 200 mm. Abmessungen: 380 x 410 x 175 mm.