BEGA - Holzmast Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71195
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Holz
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017333665
Sonepar Artikelnummer
121023716
Hersteller Artikelnummer
71195
Hersteller Typ
71195
Hersteller Artikel Nr.:
71195
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Holz
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
6 m
Gesamtlänge:
6 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
37.000 kg


