BEGA - Holzmast Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84697
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - anthrazit
Gesamtlänge - 6 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017338424
Sonepar Artikelnummer
121023862
Hersteller Artikelnummer
84697
Hersteller Typ
84697
Hersteller Artikel Nr.:
84697
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
6 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
49.000 kg
BEGA Profilmast 84697 mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern. Abmessungen: 120 x 120 mm. Mast mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium, Leimholz aus keilgezinkten Kieferholzlamellen, Metallteile pulverbeschichtet und lackiert. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück 71207 oder mit dem Befestigungssockel 71199 zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile) Höhe über Flur 6000 mm.


