BEGA - Holzmast Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84698
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - anthrazit
Gesamtlänge - 4 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017338394
Sonepar Artikelnummer
121023863
Hersteller Artikelnummer
84698
Hersteller Typ
84698
Hersteller Artikel Nr.:
84698
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
4 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
31.000 kg
BEGA Profilmast 84698 mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern. Zylindrisch mit Durchmesser Ø 135 mm. Mast mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium, Leimholz aus keilgezinkten Kieferholzlamellen, Metallteile pulverbeschichtet und lackiert. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück 71207 oder mit dem Aufschraubsockel 71199 zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile) Höhe über Flur 4000 mm.


