BEGA - Holzmast Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71195A
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Holz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017675147
Sonepar Artikelnummer
121021279
Hersteller Artikelnummer
71195A
Hersteller Typ
71195A
Hersteller Artikel Nr.:
71195A
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Holz
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
6 m
Gesamtlänge:
6 m
Konisch zulaufend:
Ja
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
37.000 kg


