BEGA - Holzschraube G 1/2 Zoll, entspricht 252

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70252
Farbe - Edelstahl
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299817
Sonepar Artikelnummer
120516611
Hersteller Artikelnummer
70252
Hersteller Typ
70252
Hersteller Artikel Nr.:
70252
Farbe:
Edelstahl
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg
BEGA Allgemeiner Befestiger mit Anschlussgewinde G½ 70252. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ z.B. an Wände, Decken oder Holzkonstruktionen. Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301. Teilgewinde ø 8 mm für Holz oder Dübel. Einschraubtiefe 55 mm. Dübel ø 10 x 50 mm aus Polyamid (Nylon). Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm und Netzstecker.


