BEGA - Holzsockel natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13318
Länge - 127 mm
Breite - 127 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017743280
Sonepar Artikelnummer
121023489
Hersteller Artikelnummer
13318
Hersteller Typ
13318
Hersteller Artikel Nr.:
13318
Länge:
127 mm
Breite:
127 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
0.001 kg
BEGA Holzsockel 13318. Ergänzungsteil aus Eiche natur für die Aufnahme einer BEGA STUDIO LINE Kugel-Tischleuchte. Abmessungen Ø 130 x Höhe 30 mm.


