BEGA - Holzsockel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13208
Farbe - schwarz
Länge - 180 mm
Breite - 180 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017334020
Sonepar Artikelnummer
121023413
Hersteller Artikelnummer
13208
Hersteller Typ
13208
Hersteller Artikel Nr.:
13208
Farbe:
schwarz
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg
BEGA Holzsockel 13208. Ergänzungsteil aus Esche schwarz, für die Aufnahme einer BEGA STUDIO LINE Kugel-Tischleuchte. Abmessungen Ø 180 x Höhe 40 mm.


