BEGA - Holzsockel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13319
Farbe - schwarz
Länge - 127 mm
Breite - 127 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017743297
Sonepar Artikelnummer
121023490
Hersteller Artikelnummer
13319
Hersteller Typ
13319
Hersteller Artikel Nr.:
13319
Farbe:
schwarz
Länge:
127 mm
Breite:
127 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
0.001 kg
BEGA Holzsockel 13319. Ergänzungsteil aus Esche schwarz, für die Aufnahme einer BEGA STUDIO LINE Kugel-Tischleuchte. Abmessungen Ø 130 x Höhe 30 mm.


