BEGA - Holzsockel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13320
Farbe - weiß
Länge - 127 mm
Breite - 127 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017743303
Sonepar Artikelnummer
121023491
Hersteller Artikelnummer
13320
Hersteller Typ
13320
Hersteller Artikel Nr.:
13320
Farbe:
weiß
Länge:
127 mm
Breite:
127 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
0.001 kg
BEGA Holzsockel 13320. Ergänzungsteil aus Esche weiß, für die Aufnahme einer BEGA STUDIO LINE Kugel-Tischleuchte. Abmessungen Ø 130 x Höhe 30 mm.


