BEGA - Installationseinsatz für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71231
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Steckrichtung - gerade
Farbe - sonstige
Nennstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017739214
Sonepar Artikelnummer
121023737
Hersteller Artikelnummer
71231
Hersteller Typ
71231
Hersteller Artikel Nr.:
71231
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Ja
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg


