BEGA - Installationseinsatz für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71233
Ausführung - sonstige
Steckrichtung - gerade
Farbe - sonstige
Nennstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017740685
Sonepar Artikelnummer
121023739
Hersteller Artikelnummer
71233
Hersteller Typ
71233
Hersteller Artikel Nr.:
71233
Ausführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
13 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Ja
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.250 kg


