BEGA - Installationseinsatz für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71235
Ausführung - sonstige
Steckrichtung - gerade
Farbe - sonstige
Nennstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017740708
Sonepar Artikelnummer
121023741
Hersteller Artikelnummer
71235
Hersteller Typ
71235
Hersteller Artikel Nr.:
71235
Ausführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Ja
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.150 kg


