BEGA - Installationseinsatz für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71239
Schaltungsart - Schließer (NO)
Bedienungsart - Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017740746
Sonepar Artikelnummer
121023745
Hersteller Artikelnummer
71239
Hersteller Typ
71239
Hersteller Artikel Nr.:
71239
Schaltungsart:
Schließer (NO)
Bedienungsart:
Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Tastschalter:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Einbautiefe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.250 kg


